tehtnica za suspenzijo; Max 50 kg, d = 0,02 kg

Št. art.: HCB 50K20
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
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka HCB 50K20
EAN/GTIN 4045761069053
Številka proizvajalca HCB 50K20
L-število L40250 308

Opis

Opis:

  • Praktični pomočniki za mobilno tehtanje težkih hišnih živali, krme itd. do 1 tone!
  • Idealno za hitro kontrolno tehtanje vhodnega in izhodnega blaga
  • Nepogrešljiv je tudi v zasebnem sektorju za določanje teže rib, divjadi, sadja, delov koles, kovčkov itd
  • Funkcija pridržanja: Za priročno odčitavanje vrednosti teže lahko zaslon ″zamrznete″ na različne načine. Samodejno ob stabilnosti ali ročno s pritiskom na gumb za zadržanje
  • Prikaz največje obremenitve (zadržanje največje obremenitve), frekvenca merjenja 5 Hz
  • Karabin (iz nerjavečega jekla) z varnostno ključavnico kot standard
  • Kljuka (iz nerjavečega jekla) kot standard

Lastnosti:

  • LCD-zaslon, višina številk 12 mm
  • Premer luknje v posodi za obremenitev 14 mm
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije, 3 × 1,5 V AA, čas delovanja do 300 ur