Pakirana dežna obleka Hi-Vis Orange XXL R

Št. art.: H448ORRXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka H448ORRXXL
EAN/GTIN 5036108352890
Številka proizvajalca H448ORRXXL
L-število L01840 1071

Opis

Opis:

Izjemno praktična in vodoodporna dežna obleka z visoko vidljivostjo, ki jo lahko zvijete. Z vsemi izjemnimi lastnostmi tkanine 190T, ki je zasnovana tako, da uporabnika ohranja vidnega, varnega in suhega v deževnih vremenskih razmerah, ponuja H448 izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. To oblačilo lahko preprosto zvijete in shranite, ko ga ne uporabljate.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Povečana zračnost z odprtino za prezračevanje zadaj
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico