Dežni plašč Hi-Vis 122cm Orange XXL R

Št. art.: H445ORRXXL
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
Številka izdelka H445ORRXXL
EAN/GTIN 5036108348381
Številka proizvajalca H445ORRXXL

Opis

Opis:

Pametno oblikovan plašč z izjemno dolgo dolžino 122 cm zagotavlja popolno zaščito v neugodnih vremenskih razmerah in ponuja izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Ta lahek plašč ima kapuco, ki jo je mogoče pospraviti, preklop z neti in zadrgo, velike žepe za veliko prostora, zanko za radio in držalo za značko.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Dodatna zaščita pred mrazom s podaljšano 122cm zadnjo stranjo
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Nosilec značke za lahko pripenjanje vaše ID izkaznike
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico