Opis:
Oblikova tako, da uporabnika ohranja vidnega, varnega in suhega v slabih vremenskih razmerah. Ta lahka in elegantna dvobarvna jakna ima zložljivo kapuco za lažji dostop, velike žepe za veliko prostora za shranjevanje, zračen jarem ter očesca za prezračevanje.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Notranja elastična manšeta
- Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
- Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Reach overjen PVC premaz
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj