Kontrastna dežna jakna Classic Hi-Vis Yellow/Navy M R

Št. art.: H443YNRM
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
Številka izdelka H443YNRM
EAN/GTIN 5036108247981
Številka proizvajalca H443YNRM

Opis

Opis:

Oblikova tako, da uporabnika ohranja vidnega, varnega in suhega v slabih vremenskih razmerah. Ta lahka in elegantna dvobarvna jakna ima zložljivo kapuco za lažji dostop, velike žepe za veliko prostora za shranjevanje, zračen jarem ter očesca za prezračevanje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico