Opis:
Tako kot jakna Hi-Vis Rain Jacket so tudi naše hlače Hi-Vis Rain Trousers lahke in izjemno praktične. Za popolno nepremočljivo zaščito jih lahko naložite na svoje hlače.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Na voljo v velikostih od XS do 6XL
- Reach overjen PVC premaz
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
- AS/NZS 1906.4
Material:
Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj