Vijačna spona iz jekla GZ-2K 250/120

Št. art.: GZ25-2K
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GZ25-2K
    EAN/GTIN 4008158034003
    Številka proizvajalca GZ25-2K
    L-število L80070 71

    Opis

    Opis:

    • 20 % večja vpenjalna sila na vrtljaj vretena zaradi optimiziranega profila tirnice
    • največja varnost zaradi ravnega prenosa sile na drsni jarem
    • vpenjalna sila do 6.000 N
    • kaljeni in kaljeni drsni in fiksni jarem za prožno in elastično vpenjanje
    • visokokakovostno dvokomponentno plastično držalo
    • zamenljive tlačne plošče brez orodja (od globine grla 80 mm)

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 120 mm
    • Material/površina:
      • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
      • ročaj je izdelan iz 2-komponentne plastike
      • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Tirnica: 25 x 12 mm
    • vpenjalna širina: 600 mm

    Prednosti:

    Najvišja stabilnost
    • Optimizirana oblika profila zagotavlja večjo vpenjalno silo v krajšem času ter večjo stabilnost in varnost. Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd.
    Kovan drsni nosilec
    • Drsni drog v obliki črke U iz kovanega kaljenega jekla zagotavlja največjo varnost z ravnim prenosom moči in prenese tudi največje obremenitve. Na to se lahko zanesete kadarkoli.
    Zamenljiva tlačna plošča
    • Zamenljiva tlačna plošča brez orodja zagotavlja še več udobja pri vsakodnevnem delu. To je zelo Preprosto in se lahko hitro izmenjajo.
    Gladko delujoče vreteno
    • Površinsko prevlečeno vreteno s trapezoidnim navojem je še posebej gladko in se ne nagne. Za še učinkovitejše delo.

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • Kovinska konstrukcija
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Ključavničarsko delo
    • Za prožno, elastično in močno vpenjanje

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Redno čistite in namažite vreteno
      • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
      • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico