Celovečerna jeklena mizna spona GTRH 160/60

Št. art.: GTR16S6H
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GTR16S6H
    EAN/GTIN 4008158035277
    Številka proizvajalca GTR16S6H
    L-število L80070 145

    Opis

    Opis:

    • Posebej kovana sponka za utore 12 x 8 mm
    • Za varno pritrditev vodil Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki itd. ter za vpenjanje v profile in na delovne mize
    • Hitro - do 5-krat hitreje kot običajne spone
    • Varno - neobčutljivo na vibracije
    • Močno - sila vpenjanja do 2.400 N

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 60 mm
    • Material/površina:
      • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
      • ročica je narejen iz cinka, prašno barvano
      • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
      • Plastični gumb za sprostitev
    • Tirnica: 13 x 6,5 mm
    • vpenjalna širina: 160 mm

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Kuhinja in trgovina gradnje
    • Enoročno vpenjanje profilov in miz

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Redno čistite in namažite vreteno
      • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
      • Zaklepni zatič redno čistite in namažite z oljem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico