Visokozmogljiva spona classiX GSM 400/140

Št. art.: GSM40
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GSM40
    EAN/GTIN 4008158035406
    Številka proizvajalca GSM40
    L-število L80070 134

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 11.000 N pri navoru 40 Nm
    • Posebna tlačna plošča, odporna na toploto, z možnostjo zasuka do 35

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 140 mm
    • Material/površina:
      • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega in kaljenega, fosfatiranega
      • Jekleni preklopnik, pocinkan
      • Tlačna plošča iz jekla, fosfatirana
    • Tirnica: 30x15 mm
    • vpenjalna širina: 400 mm

    Uporaba:

    • Kovinska konstrukcija
    • Ključavničarsko delo
    • Objemka z visoko zmogljivostjo

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Redno čistite in namažite vreteno
      • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
      • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico