Montažna spona classiX GSL 300/120

Št. art.: GSL30
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GSL30
    EAN/GTIN 4008158035369
    Številka proizvajalca GSL30
    L-število L80070 135

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 7 500 N pri navoru 25 Nm
    • Posebna tlačna plošča, odporna na toploto, z možnostjo zasuka do 35

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 120 mm
    • Material/površina:
      • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega in kaljenega, fosfatiranega
      • Jekleni preklopnik, pocinkan
      • Tlačna plošča iz jekla, fosfatirana
    • Tirnica: 27x13 mm
    • vpenjalna širina: 300 mm

    Uporaba:

    • Kovinska konstrukcija
    • Ključavničarsko delo
    • Objemka z visoko zmogljivostjo

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico