Vijačna spona iz jekla classiX GS 120/60

Št. art.: GS12
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GS12
    EAN/GTIN 4008158024592
    Številka proizvajalca GS12
    L-število L80030 433

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 5.000 N
    • Kaljeni in kaljeni drsni in fiksni jarm za vzmetno in elastično vpenjanje
    • Ergonomsko oblikovan lesen ročaj

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 60 mm
    • Material/površina:
      • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
      • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
      • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
      • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Tirnica: 13 x 6,5 mm
    • vpenjalna širina: 120 mm

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • Kovinska konstrukcija
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Ključavničarsko delo
    • Za prožno, elastično in močno vpenjanje

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
      • Redno čistite in namažite vreteno
      • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
      • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico