Vijačna spona OMEGA GMZ-K 250/120

Št. art.: GM25ZK
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GM25ZK
EAN/GTIN 4008158029467
Številka proizvajalca GM25ZK

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 5.000 N
  • vpenjalni jarm s patentiranim OMEGA upogibom za manjšo izgubo sile vpenjanja - tudi pri vibracijah
  • kaljeni drsni in fiksni jarm za prožno in elastično vpenjanje
  • preklopni ročaj z zaobljenimi konci za enostaven prenos sile med vpenjanjem
  • zamenljive tlačne plošče brez orodja

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Fiksni in drsni nosilec iz kaljenega jekla, pocinkan
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Jekleni preklopnik, pocinkan
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 22x10.5 mm
  • vpenjalna širina: 250 mm

Prednosti:

Inovativna OMEGA list
  • Patentirani OMEGA list je vaša dodatna varnost. To pomeni, da imate še manj izgube vpenjalne sile – tudi med vibracijami. Poleg tega je v OMEGA listu še več prostora za vaš obdelovanec.
Maksimalna fleksibilnost
  • Fiksni nosilec, kovan iz enega kosa z ulito tlačno ploščo, je kaljen in pocinkan, zaradi česar je zelo odporen in torzijsko trd. Objemke so prožne in elastične.
Absolutno letalo
  • Zahvaljujoč OMEGA loku lahko tirnico pritrdite na ustrezen načrt obdelovanec in jo lahko kadarkoli popolnoma pritrdite v kot. Poleg tega lahko vedno natančno izberete ustrezen vpenjalni tlak in ga optimalno prilagodite.
Zamenljiva tlačna plošča
  • Zamenljiva tlačna plošča brez orodja zagotavlja še več udobja pri vsakodnevnem delu. To je zelo Preprosto in se lahko hitro izmenjajo.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Kovinska konstrukcija
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Ključavničarsko delo
  • Za prožno, elastično in močno vpenjanje
  • Z gotovostjo največja elastičnost med vpenjanjem

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če je tirnica sijoča, jo na obeh ozkih straneh grobo obdelamo s smirkovo krpo (100 peska)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico