Pletene rokavice za naprave na dotik Black L/XL R

Št. art.: GL16BKRL/XL
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
Številka izdelka GL16BKRL/XL
EAN/GTIN 5036108202348
Številka proizvajalca GL16BKRL/XL

Opis

Opis:

Ta model omogoča veliko spretnost. Črna zunanja stran iz akrilne pletenine je trpežna, siva akrilna s kovinsko komponento, pa omogoča natančne gibe na napravah z zasloni na dotik.

Lastnosti:

  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik
  • Zunanja akril pletenina s kovinsko komponento, ki omogoča natančne gibe pri delu z napravami na dotik
  • Gostota pletenja 10
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Tkanina Shell: Pletenina iz 100% akrila
Sestava lupine: Pletenina iz 100% akrila
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico