{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | GG8156 4 | |
EAN/GTIN | 4067263091172 | |
Številka proizvajalca | GG8156 4 |