{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm | |
Podajanje fz v PMMA akril | 0,07 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | GG8154 10 | |
EAN/GTIN | 4067263090977 | |
Številka proizvajalca | GG8154 10 |