Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner N 5 l

Št. art.: GG8017 5
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (7,34 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Polnilna količina tekočine 5 l
    Mešalno razmerje 2 – 5 %
    pH-vrednost 9,6
    Temperatura skladiščenja 20 °C - 60 °C
    Trajnost GARANT GreenPlus
    Serija GreenPlus
    Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG8017 5
    EAN/GTIN 4067263137870
    Številka proizvajalca GG8017 5

    Opis

    Izvedba:

    GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
    Sonic Cleaner N, nevtralni čistilni koncentrat za posebno nežno čiščenje občutljivih materialov, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine.

    Lastnosti:

    Vsebina 5 kos

    Uporaba:

    Za ultrazvočne čistilne naprave.
    Manjša umazanija, kot so masti in olja za obdelavo, abrazivi, polirna sredstva in sredstva za lepanje, prstni odtisi, prah, ki nastaja pri brušenju.

    Primerno za:

    Občutljivi materiali, kot so aluminij, neželezne kovine, pobarvane in pocinkane površine, pa tudi jeklo, nerjavno jeklo, plastika, steklo, keramika in guma.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico