{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Višina | 6 mm | |
Višina z navojem | 13 mm | |
Material magnetnega jedra | SmCo5 | |
Površina materiala | pocinkano | |
Navoj | M4 | |
Puša z navojem | Da | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C | |
Masa | 16,5 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | GG5922 20 |