{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 22 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Debelina ščetin | 0,25 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 28 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 6 | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna strojna ščetka |
Številka izdelka | GG5748 22X0,25 | |
EAN/GTIN | 4067263136217 | |
Številka proizvajalca | GG5748 22X0,25 |