Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm 50X10 mm

Št. art.: GG5742 50X10
Nov izdelek
(5,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 50 mm
Debelina ščetin 0,2 mm
Širina predela s ščetinami L1 10 mm
Dolžina ščetin H1 12 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5742 50X10
EAN/GTIN 4067263136293
Številka proizvajalca GG5742 50X10

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, držalo ⌀ 6 mm.
Ustreza št. 574253.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.
Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.