{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 40 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 9 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | GG5740 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263136354 | |
Številka proizvajalca | GG5740 40X10 |