Lončasta ščetka Jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×navoj M: 90XM14mm

Št. art.: GG5721 90XM14
Nov izdelek
(10,72 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 90 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,5 mm
Dolžina ščetin H1 22 mm
Varnostni oporni obroč ne
Maksimalno število vrtljajev 11.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5721 90XM14
EAN/GTIN 4067263136415
Številka proizvajalca GG5721 90XM14

Opis

Izvedba:

Gladka žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.
Ustreza št. 572103.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.