Komplet izbočenih koničnih ščetk iz jeklene žice 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×navoj M: 125XM14mm

Št. art.: GG5713 125XM14
Nov izdelek
(11,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
Navoj M M14
Širina predela s ščetinami L1 12 mm
Posukanje posukana v levo
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5713 125XM14
EAN/GTIN 4067263136521
Številka proizvajalca GG5713 125XM14

Opis

Izvedba:

Izbočena konična ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.
Ustreza št. 571303.

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.
Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.
Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.