{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 178 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 38 mm | |
Število kit | 38 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | GG5712 178X22 | |
EAN/GTIN | 4067263136514 | |
Številka proizvajalca | GG5712 178X22 |