Samopritrdilni diski iz brusne koprene 180

Št. art.: GG5694 180
Nastavi ceno 20 kos (1,61 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
249 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 180
Stopnja preciznosti polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 115 mm
Vsebina 20
Izvedba A medium
Barva rdeča
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5694 180
EAN/GTIN 4045197575173
Številka proizvajalca GG5694 180

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski iz brusne koprene z luknjasto podlogo iz tkanine za varno pritrditev. S snemljivim jedrom za centriranje za natančno pozicioniranje in pritrditev diska na podpornem krožniku (pribl. 50 % manjša raven vibracij s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566965).
Ustreza 566940.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom art. 566960, vel. 566965.
Za zaključno obdelavo, matiranje, poenotenje z znatnim zmanjšanjem globine hrapavosti površine ter za lahko čiščenje (npr. odstranjevanje stare barve) in odstranjevanje zarobka.

Vsebina:

20 plošč/vez.

Opomba:

Samopritrdilne brusne diske za predhodno brušenje glejte od art. 567705 naprej.
Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico