Fiber-diski, običajni korund (A) 24

Št. art.: GG5651 24
Nastavi ceno 250 kos (0,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 24
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 125 mm
Vsebina 250
Trn za rezkarje Sistem hitre zamenjave Roloc™
⌀ izvrtine 22,23 mm
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
za material Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5651 24
EAN/GTIN 4045197296054
Številka proizvajalca GG5651 24

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Univerzalni fiber-diski HOLEX za brušenje vseh kovin. Vrsta brusnih zrn: običajni korund (A).
kot art. 566510.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/566670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.

Vsebina:

250 kosov/vez.

Opomba:

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico