{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
Vsebina | 100 | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | Radij stopinj | |
za material | INOX; Zid | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | GG5505 115/100 | |
EAN/GTIN | 4067263137009 | |
Številka proizvajalca | GG5505 115/100 |