HOLEX Pro rezalna plošča „2 v 1“ 115

Št. art.: GG5350 115
Nastavi ceno 100 kos (0,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: zakrivljeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo A
    Specifikacija A30Q-BF
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Oblika 42
    Opis oblike zakrivljeni
    ⌀ plošče 115 mm
    Debelina plošče 2 mm
    Vsebina 100
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za debeline materiala 6 mm - 10 mm
    priporočen nastavni kot 90 stopinj
    za material INOX; Jeklo
    Pogonski stroj Kotni brusilniki
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG5350 115
    EAN/GTIN 4045197191809
    Številka proizvajalca GG5350 115

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Odprta struktura; homogena zgradba; brušenje brez vonja; ojačitev s tkanino iz steklenih vlaken za največjo varnost pri delu pri hladnem brušenju; ⌀ izvrtine 22,23 mm. Delež železa, žvepla in klora je manjši do 0,1 %, zato je primerna za obdelavo nerjavnih jekel (INOX). Uporaba z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki.
    Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX, zelo dobra učinkovitost in obstojnost.

    Uporaba:

    Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s.

    Specifikacija:

    A30Q-BF. Enostavno rezanje in stabilnost. Ustreza 563500.

    Opomba:

    Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!
    Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico