Komplet lamelnih brusnih diskov speed ZA ravnih, Zrnatost: 40

Št. art.: GG5294 40
Nastavi ceno 100 kos (1,21 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščato
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščato
⌀ plošče 115 mm
Vsebina 100
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5294 40
EAN/GTIN 4062406201708
Številka proizvajalca GG5294 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

speed – ravna razporeditev lamel za velik volumen odrezkov v časovni enoti in dolgo življenjsko dobo.
Ustreza 565294.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Opomba:

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.