Lamelni brusni disk long life ZA, koničen 80

Št. art.: GG5286 80
Nastavi ceno 100 kos (2,55 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
    Kratica za brusno sredstvo ZA
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    Opis oblike izbočena
    ⌀ plošče 150 mm
    Vsebina 100
    ⌀ izvrtine 22,23 mm
    za material INOX; Jeklo
    maksimalna obodna hitrost 80 m/s
    Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG5286 80
    EAN/GTIN 4062406201692
    Številka proizvajalca GG5286 80

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
    • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
    • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
    • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

    long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.
    Ustreza 565286.

    Uporaba:

    Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

    Opomba:

    Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico