{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A46-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 230 mm | |
Debelina plošče | 1,9 mm | |
Vsebina | 100 | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
priporočen nastavni kot | Radij stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | GG5272 230/100 | |
EAN/GTIN | 4067263136996 | |
Številka proizvajalca | GG5272 230/100 |