Lamelni brusni disk speed CER, ravni, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: GG5235 80
Nov izdelek
(2,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
prevleka za aktivno, hladno brušenje Da
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ravna
⌀ plošče 125 mm
Vsebina 100
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG5235 80
EAN/GTIN 4067263136675
Številka proizvajalca GG5235 80

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.
  • S prevleko za aktivno hladno brušenje.
  • Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).
  • Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

speed – ravna razporeditev lamel za velik volumen odrezkov v časovni enoti in dolgo življenjsko dobo.
Ustreza 565235.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.