{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 80 | |
prevleka za aktivno, hladno brušenje | Da | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Vsebina | 100 | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | GG5224 80 | |
EAN/GTIN | 4067263136552 | |
Številka proizvajalca | GG5224 80 |