{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Oblika | Okrogli lok | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina | 75 mm | |
Vsebina | 10 | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | GG5075 F1630 | |
EAN/GTIN | 4062406199661 | |
Številka proizvajalca | GG5075 F1630 |