{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Krep papir | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,32 N/mm | |
Raztegljivost | 10 % | |
Natezna trdnost | 3 N/mm | |
Uporaba | Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje | |
temperaturna obstojnost do | 60 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | naravna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 18 mm | |
Debelina | 0,14 mm | |
Število lepilnih trakov | 120 | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | GG3769 18X50 | |
EAN/GTIN | 4067263137719 |