{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | GG3618 6 | |
EAN/GTIN | 4062406199326 | |
Številka proizvajalca | GG3618 6 |