Rezkar VHM z več lomilci odrezkov TPC 6 mm

Št. art.: GG3095 6
Nastavi ceno 5 kos (26,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 5

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 6 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 5
    Kot spirale 40 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomeren
    Smer pristavljanja vodoravno in poševno
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja TPC
    Dolžina rezil Lc 18 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
    ⌀ sprostitve D1 5,8 mm
    Celotna dolžina L 62 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,12 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC 0,032 mm
    Barvni prstan zelena
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG3095 6
    EAN/GTIN 4062406333928
    Številka proizvajalca GG3095 6

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    380
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    340
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    300
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialno za TPC-uporabo zasnovan visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo.
    Ojačano jedro.
    Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.
    Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.
    Kot art. 203095.

    Opomba:

    hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
    ae maks = 0,07×D za TPC-obdelavo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico