Večfunkcijski izdelek WD-40® Smart Straw, Vsebina: 400ml

Št. art.: GG3004 400
Nov izdelek
Nastavi ceno 24 kos (19,70 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sprej
Pršilna glava Smart Straw
Vsebina 0,4 l
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Večnamensko olje / univerzalno olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG3004 400

Opis

Izvedba:

Po vsem svetu uveljavljeno večfunkcijsko olje WD-40 je skoraj brez vonja in polnjeno z okolju prijaznim potisnim plinom. Brez vsebnosti silikona, smole in PTFE, temperaturno območje uporabe od –50 °C do +150 °C, neprevoden, ventil 360° za uporabo iz vsakega položaja, pršilni sistem Smart Straw za površinsko in izjemno natančno pršenje.

Opomba:

Dovoljenja: med drugim Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.
Ob nakupu 24 pločevink večnamenskega izdelka WD-40® Smart Straw® boste brezplačno prejeli modelni avtomobil Ford F1 v zasnovi WD-40.
Ford F-Series že desetletja določa standarde v Severni Ameriki. Zagotovite si nekaj nostalgije: S prvim
modelom ameriške klasike v repliki, ki ustreza originalu. Idealno za ljubitelje klasičnih avtomobilov in v WD-40®
zasnovi je paša za oči v vsaki vitrini. Tukaj sta utrip srca in promet visoka!
Izvedba:
Ford 1 Pick-up v merilu 1:25. Letnik 1948. Odpiranje sprednjih in prtljažnih vrat.
Mere:
Zunanja ovojnina: 23 × 11,3 × 10,5 cm
Model avtomobila: 19 × 7,6 × 7,1 cm

Dostava modela vozila, dokler traja zaloga.