VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC 10 mm

Št. art.: GG2994 10
Nastavi ceno 5 kos (27,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
218 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Inox
    ⌀ rezila DC 10 mm
    Prevleka TiSiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 22 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
    ⌀ sprostitve D1 9,7 mm
    Celotna dolžina L 72 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
    Barvni prstan modra
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2994 10
    EAN/GTIN 4062406625405
    Številka proizvajalca GG2994 10

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo. Posebej za nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave, npr. Duplex. Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.
    Kot art. 202994.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico