{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
število kosov | 50 | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Radij rezila R | 0,4 mm | |
Toleranca širine zareze w | ±0,04 mm | |
Globina reza ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,26 mm/v | |
Vsebina | 273729 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | GG2742 4/50 | |
EAN/GTIN | 4067263097655 | |
Številka proizvajalca | GG2742 4/50 |