Zarezovalna ploščica in ploščica za zarezovalno struženje nevtralna 4/30

Št. art.: GG2720 4/30
Nastavi ceno 30 kos (8,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda š (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBG25
število kosov 30
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Radij rezila R 0,3 mm
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,26 mm/v
Vsebina 278029 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2720 4/30
EAN/GTIN 4067263096764
Številka proizvajalca GG2720 4/30

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Orodja za zarezovanje št. 278005; 278015278056.