Ploščica za odrezovanje nevtralna 2,2/50

Št. art.: GG2712 2,2/50
Nastavi ceno 50 kos (7,36 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HU 7310
    število kosov 50
    Glavna uporaba N
    Radij rezila R 0,2 mm
    Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
    Podajanje f 0,07 mm/v
    Vsebina 273310 2,2
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2712 2,2/50
    EAN/GTIN 4067263096474
    Številka proizvajalca GG2712 2,2/50

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    300
    Al (kratki odrezki)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    230
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    List za zarezovanje št. 273552273558 in 273562273570.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico