Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT 160402/50

Št. art.: GG2686 160402/50
Nastavi ceno 50 kos (9,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HU 7310
    Lomilec odrezkov AM
    število kosov 50
    Globina reza ap 0,15 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
    Vsebina 261457 HU7310
    ISO-oznaka obračalne ploščice VCGT160402
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2686 160402/50
    EAN/GTIN 4067263098621
    Številka proizvajalca GG2686 160402/50

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico