Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBGT 110302/50

Št. art.: GG2681 110302/50
Nastavi ceno 50 kos (8,32 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU 7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,15 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 261222 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice VBGT110302
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2681 110302/50
EAN/GTIN 4067263098409

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico