{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HU 7310 | |
Lomilec odrezkov | AM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Vsebina | 260980 HU7310 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCGT110202 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2680 110202/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098324 | |
Številka proizvajalca | GG2680 110202/50 |