Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCGT, HB7310, Velikost/št. kosov: 09T304/30

Št. art.: GG2679 09T304/30
Nastavi ceno 30 kos (11,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 250 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260762 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice SCGT09T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2679 09T304/30
EAN/GTIN 4067263098256
Številka proizvajalca GG2679 09T304/30