Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DCGT 070204/50

Št. art.: GG2675 070204/50
Nastavi ceno 50 kos (6,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 250 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260452 HB7310
ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT070204
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2675 070204/50
EAN/GTIN 4067263098089
Številka proizvajalca GG2675 070204/50