{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT130 | |
Lomilec odrezkov | MM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Vsebina | 261472 HBT130 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT110304 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2667 110304/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097273 | |
Številka proizvajalca | GG2667 110304/30 |