Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCMT, HB7130-2, Velikost/št. kosov: 110304/50

Št. art.: GG2664 110304/50
Nastavi ceno 50 kos (6,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 1,75 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 261454 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT110304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2664 110304/50
EAN/GTIN 4067263097228
Številka proizvajalca GG2664 110304/50