Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VBMT 160404/50

Št. art.: GG2663 160404/50
Nastavi ceno 50 kos (7,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 261257 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT160404
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2663 160404/50
EAN/GTIN 4067263097082
Številka proizvajalca GG2663 160404/50