{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7130-2 | |
Lomilec odrezkov | VM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Vsebina | 261232 HB7130-2 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT160404 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2660 160404/30 | |
EAN/GTIN | 4067263097013 | |
Številka proizvajalca | GG2660 160404/30 |